エスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+)

エスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) - SP CONNECTエスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) - SP CONNECTエスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) - SP CONNECTエスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) - SP CONNECTエスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) - SP CONNECTエスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) - SP CONNECTエスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) - SP CONNECTエスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) - SP CONNECT

新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
フォンケース
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1内容量1個
注意
※【SPC】用変換アダプタ―が付属します。ただし、ケース付属のアダプターは樹脂製のため、【SPC】にご使用の場合は早めにマウントヘッドをアルミ製のSPC+用(品番:35219)へ変更することをおすすめします。
※ MagSafeのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307901644049iPhone 15
6,272
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
5307903444066iPhone 15 ProMax
6,272
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
5307905044062iPhone 15 Plus
6,272
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
5307902544061iPhone 15 Pro
6,272
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする