曜日別特売

オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き

オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き - S.G.E

気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。
ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。

仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53053028002500CAL
40,100
39,980
43,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする