LEDライトプロ VLP-12000X

LEDライトプロ VLP-12000X - LPL

撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。
スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。

付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源高輝度白色 LED1200個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077869L26998
125,000
124,900
137,390(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする