曜日別特売

ビデオライト VL-302A

ビデオライト VL-302A - LPL

大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。

寸法(mm)ライト部101×101×120質量(g)420定格ランプ電力(W)300色温度(K)3000照度(Lx)中心:約1600/3mRoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)30~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077808L2611A
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする