曜日別特売

LEDライトプロ VLP-9500 KIT2

LEDライトプロ VLP-9500 KIT2 - LPL

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。

付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)40電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40冷却方式温度検知によるファン駆動光源白色LED×300・橙色LED×300色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200)AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラスバッテリー電圧(V)DC12再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAhバッテリー容量(mAh)6300RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)演色指数(Ra)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077835L26972
204,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする