LEDライトプロ VLP-9000 KIT2

LEDライトプロ VLP-9000 KIT2 - LPL

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。

付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個色温度(K)5500AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス照度(Lx)約6300(距離1m)バッテリー電圧(V)DC12再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAhバッテリー容量(mAh)6300絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)演色指数(Ra)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077826L26971
196,600
195,900
215,490(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする