LEDライトプロVLP-9000XD

LEDライトプロVLP-9000XD - LPL

常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!

付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラスLED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077844L26981
61,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする