LEDライトプロ VLP-9500XPD

LEDライトプロ VLP-9500XPD - LPL

常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。

付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)40電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源白色LED×300 橙色LED×300AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077860L26992
65,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする