曜日別特売

LEDライトビューティーフェイス VLR-F300XP

LEDライトビューティーフェイス VLR-F300XP - LPL

美しさ際立つ魔法のリングライト!
近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。

付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280取付ライト:17mmダボ・5/8”メス質量(g)1300出力(W)24電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96PcsAC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44)LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式L0~L9、範囲:20~100%点灯時間約110分/6300mAh内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077896L27855
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする