らくらくレンジワゴン

らくらくレンジワゴン - クロシオらくらくレンジワゴン - クロシオらくらくレンジワゴン - クロシオらくらくレンジワゴン - クロシオらくらくレンジワゴン - クロシオらくらくレンジワゴン - クロシオらくらくレンジワゴン - クロシオらくらくレンジワゴン - クロシオ

置き場に困っていたキッチン家電をスッキリひとまとめにできます。
コンパクトサイズなのに収納力は抜群、一人暮らしの方にもオススメです。
耐熱性・耐水性に優れ、キズにも強いメラミン素材を全ての面に使用しています。
1500W2口コンセント (コード長さ約200cm)
背面コード穴(3ヶ所・直径約6cm)
扉はスライドヒンジ
キャスター4ヶ(ストッパー付2ヶ)
使うときだけ引き出せるスライド棚

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)約25.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×41×100.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉:50×37×38(可動棚1枚・3.2cmピッチ3ヶ所移動)、空間:50.5×37×38寸法(幅W×奥行D)(cm)スライド棚:48×35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レール付:45×33.5×6.5(8.5)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5309326065703
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする