曜日別特売

スリムワゴン

スリムワゴン - クロシオスリムワゴン - クロシオスリムワゴン - クロシオスリムワゴン - クロシオスリムワゴン - クロシオスリムワゴン - クロシオスリムワゴン - クロシオスリムワゴン - クロシオ

キッチンや洗面所のすきまに収納できるスリムなワゴン、キャスター付で移動ラクラク。
清潔感のあるホワイト色、天板・前面は光沢があり、汚れを簡単に落とせます。
・1500W 2口コンセント付。キッチンでは電気ケトルやコーヒーメーカー、洗面所ではドライヤーやシェーバーの使用ができます。
・キャスターは4ケ付(ストッパー付2ケ)で、お掃除の際の移動もラクラク!
・引出しは抜け落ち防止のストッパー付。タオルや小物収納に便利です。

仕様完成品材質合成樹脂化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板ホワイト内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5309317489316約10.520×31×7913.5×23.5×10.5(13.5)(ストッパー付)
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5309319052874約11.525×31×7918.5×23.5×10.5(13.5)(ストッパー付)
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5309319927632約12.530×31×7923.5×23.5×10.5(13.5)(ストッパー付)
23,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする