曜日別特売

コンセント付ダストボックス

コンセント付ダストボックス - クロシオコンセント付ダストボックス - クロシオコンセント付ダストボックス - クロシオコンセント付ダストボックス - クロシオコンセント付ダストボックス - クロシオコンセント付ダストボックス - クロシオコンセント付ダストボックス - クロシオコンセント付ダストボックス - クロシオ

お部屋に馴染むスタイリッシュなデザイン。
・1500W 2口コンセント付き。カバー付きでホコリが入りにくい仕様です。
・角を丸く加工しているので高級感があり、お子様のいる家庭でも安心です。
・強度が高く、耐久性に優れる箱組仕様です。スライドレールでスムーズに引き出せます。
・扉はソフトクローズヒンジを使用していますのでゆっくり閉まります。
・背面化粧仕上げです。
・ゴミ箱を外して雑誌や小物を収容するなど、さまざまな使い方ができます。

仕様完成品材質プリント紙化粧繊維板、ポリプロピレン質量(kg)約8.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×35×51内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペール:18.5(15.5)×26.5(22)×30.5、扉:22×28×40(32.5)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×22.5×5(7)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5309314782313ナチュラル
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5309315682314グレージュ
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5309316582315ブラウン
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする