PFAチューブ 内径Φ4×外径Φ6mm

PFAチューブ 内径Φ4×外径Φ6mm - アズワン

チューブの内面平滑性に優れています。(Rt=0.2μm)
実測値
パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。
洗浄時間を低減することが可能です。
チューブの内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。
チューブの色は透明なので、流体を確認しやすくなります。
NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です
PFAチューブは溶出ふっ素イオンが少ない(完全ふっ素化されたNEW-PFA)原料を用い、PFAの球晶を小さく微細化コントロールすることで、チューブ内面を平滑にしたチューブです。
耐薬品性に優れています。
メーカー在庫なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。

仕様使用温度範囲:-40~260℃ 材質:PFA サイズ:内径Φ4×外径Φ6mm内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530403064X6X2m65-3698-75
5,460
5,450
5,995(税込)
当日出荷
530402974X6X4m65-3698-77
10,900
10,800
11,880(税込)
取扱停止中
返品不可
530403154X6X6m65-3698-79
16,500
16,400
18,040(税込)
取扱停止中
返品不可
530403244X6X7m65-3698-80
19,200
19,100
21,010(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする