曜日別特売

7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ

7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ - impactTV7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ - impactTV7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ - impactTV

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用

付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077494IVP07ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53077510IVK07ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

01 USBコピー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする