impactTV
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品
自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)
8
外寸(mm)
W252×H154×D22
本体質量(kg)
530
ねじ寸法(mm)
背面:M4×5.5
記憶方式
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
解像度
1280×720
スピーカー
2Wx2
外部端子
USB TypeA、SDカード
画面サイズ
10インチワイドIPS
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53077519
IVA10
ホワイト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53077528
IVA10
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
01 USBコピー
参考になった