セフティー3
園芸用マーカー
屋外での使用に適した園芸用のマーカーです。
風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
黒色ラベルにしっかり書けます。
耐光性、耐水性に優れています。
用途
園芸ラベルの名前書き、布・プラスチック・金属・ガラスなどへの筆記。
材質
先栓:メラミンフェノール
色
白
軸
アルミ・キャップ:POM
インク
油性
ペン先
細字
内容量
1本
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080748
ホワイト
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください