日本モレックス(molex)
コネクタ RCPT 14POS 2列 2MM
仕様
●製品群:Milli-Grid
種別
レセプタクル
材質
金属部:銅合金、嵌合部メッキ:金
ピッチ(mm)
嵌合部:2
使用温度範囲(℃)
-45~105
シリーズ
87568
列数
2
正味質量(g)
0.878
材質(樹脂部)
ポリエステル
難燃性
94V-0
回路
14
アズワン品番
65-1476-08
適合電線サイズ
28(AWG)
最大電圧(V)
125
パッケージ
トレイ
嵌合極性
あり
終端スタイル
IDC/IDT
挿抜耐久(回)
100
色(樹脂部)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53059276
875681443
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください