WTB CONN RCPT 12POS 1列 2.54MM

WTB CONN RCPT 12POS 1列 2.54MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:12 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1388-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530476566-103958-1
1,570
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする