TB DINRAIL ディスコネクト 2POS 6AWG

TB DINRAIL ディスコネクト 2POS 6AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:SNK シリーズ 導体部 CSA:10mmイ レベル数:1 ポジション数:2 定格電流:50A 定格電圧:630V ワイヤー 接続方法:ネジ 最大ワイヤサイズAWG:6AWGアズワン品番65-1380-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530476471SNK508310R0000
3,850
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする