TB WIRE TO BRD 1WAY 18AWG

TB WIRE TO BRD 1WAY 18AWG - ワゴジャパン
仕様ピッチ間隔- ポジション数:1 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:9A 定格電圧:250Vアズワン品番65-1379-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530477262065-100/998-403
400
399
439(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする