曜日別特売

化繊ホーキ 長柄

化繊ホーキ 長柄 - 千吉化繊ホーキ 長柄 - 千吉化繊ホーキ 長柄 - 千吉化繊ホーキ 長柄 - 千吉化繊ホーキ 長柄 - 千吉
(1件のレビュー)

水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。
砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます。
穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません。

用途外回りの掃き掃除。仕様長柄材質穂:PP・柄:竹・樹脂チューブ全長(mm)約1265清掃幅(集塵幅)(mm)約240繰り返し・詰め替え2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079865SGB-5
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53079865
2024-07-11
用途: 工場終了時の清掃
有限会社 アオイ製作所製造業

とても使いやすく石や鉄くずも綺麗に掃くことができた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする