千吉
デッキブラシ
タイルなどのキズをつけたくないところで使用するのに最も適しています。
頑固な汚れもこすり取ります。
スタンダードなデッキブラシです。
用途
床掃除等。
全長(mm)
1120
材質(ブラシ部)
塩化ビニール
ブラシ幅(mm)
180
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079847
180mm
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください