曜日別特売

ゴミ分別チリトリ

ゴミ分別チリトリ - 千吉ゴミ分別チリトリ - 千吉ゴミ分別チリトリ - 千吉ゴミ分別チリトリ - 千吉ゴミ分別チリトリ - 千吉

集めたゴミの中に混ざった細かい砂や土、水などを、傾けるだけで簡単に分別ができます。
砂利と落葉などのゴミを分別できるスリット付きです。
軽くて丈夫、大型でいっぱい入ります。
ガーデニングや屋外の清掃に最適です。
ホーキをカチッとセットでき、保管、持ち運びに便利です。

用途チリトリ。仕様スリット付材質本体:PP質量(g)約500種類三つ手ちりとり繰り返し・詰め替え2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079944SGDP-1
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする