曜日別特売

コネクタ ZSFP+ RCPT 80POS プレス フィット

コネクタ ZSFP+ RCPT 80POS プレス フィット - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:80 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:zSFP+ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 製品群:170071 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059434170071-2011
29,300
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする