ジャック モジュラー W/O パネル ストップ 6/6

ジャック モジュラー W/O パネル ストップ 6/6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ25 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MRJ21 シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ タイプ:RJ25 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:6 ポート数:1 ポジション数:6アズワン品番65-1386-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076234215876-1
510
509
560(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする