曜日別特売

RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC

RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC - ハーティング
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1639-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530487589451151560
16,300
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする