曜日別特売

コネクタ D SUB プラグ 25 ポジション

コネクタ D SUB プラグ 25 ポジション - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:D Sub 97 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:-アズワン品番65-1623-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307278640-9725M
890
889
978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする