曜日別特売

D SUB コンタクト ピン 16AWG クリンプ

D SUB コンタクト ピン 16AWG クリンプ - ITTキャノン
仕様適合製品:Combo D コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1412-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53044865DM130340-4
1,780
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする