エレコム
アップルウォッチ 衝撃吸収 保護フィルム 2枚入 Series9/8/7 [41mm] フルカバー 超高透明 光反射軽減
反射を軽減するAR加工を施した、超高透明タイプのApple Watch用フィルムです。
光の映り込みに邪魔されず、快適に動画視聴を楽しめます。
用途
反射を軽減するAR加工を施した、超高透明タイプのApple Watch用フィルムです。
光の映り込みに邪魔されず、快適に動画視聴が楽しめます。
反射を軽減するAR加工で、通常の高透明フィルムに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明フィルムの透過率が約91%に対して、約93%の高透過率です。
メーカー画面保護フィルム製品との比較
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守ります。
非常に柔らかいウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、Apple Watch独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。
画面の隅から隅まで接地面を広くカバーし、しっかりと保護できるフルラウンド設計です。
フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。
メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。
実力値であり保証値ではありません。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、専用ヘラが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容
画面保護フィルム(スーパーAR、衝撃吸収、高透明、指紋防止仕様)×2、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種
Apple Watch Series 9、8、7 [41mm]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53082568
AW-23BFLAFPARRG
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください