曜日別特売

TKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー)

TKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー) - プリンストンTKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー) - プリンストンTKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー) - プリンストンTKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー) - プリンストンTKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー) - プリンストン

CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。
キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。

仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書ブラック/青軸(クリッキー)質量(g)1100対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数91キー配列91列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078000IK-CD87-G/BL-BK
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする