曜日別特売

ミクロンガード

ミクロンガード - エスケー化研

1.吸水防止持続性
コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など無機質基材に対し吸水防止効果を発揮します。
2.長期耐久性
耐紫外線性、耐候性に抜群の性能を発揮し、長期に亘り変色しません。
3.耐汚染性、耐風化防止性
躯体内部に深く浸透し防水層を形成するため、エフロレッセンスの流出を防水層境界内側にとどめ、汚染を防止します。さらに仕上材の浮き、膨れ、剥がれなどの悪影響を防止し、表面の風化・劣化を防止します。
4. 耐アルカリ性、耐酸性、耐塩水性
セメントなどの強アルカリや、強酸、また、塩水に対しても影響を受けにくく下地基材を保護します。
5. 防水性と通気性維持
水の浸入を防ぎ、通気性を維持させます。
6. 抜群の浸透性
セメント系などの無機質基材への浸透性が非常に優れています。

成分シラン系化合物比重約0.78(20℃)引火点(℃)約43主な用途コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など外観無色透明溶液危険等級色調透明(浸透型)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート特性吸水防止/耐紫外線性/耐候性/耐汚染性/耐風化防止性耐アルカリ性/耐酸性/耐塩水性/防水性/通気性危険物の性状非水溶性内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093944-44000mL
9,900
10,890(税込)
4日以内出荷
53094118-1616000mL
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする