スターエム
段付きビット用下穴ドリル
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(
胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容
段付ビット+2×100/ 六角レンチ
材質
本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
内容量
1セット
注意
※インパクトがかかり過ぎると本体が外れる場合がありますのでご注意ください。逆回転した場合、本体接合部が緩む場合があります。その際は再度締め直してご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093689
504-024
91(内錐61)
2.4
ビット/六角軸6.35、内錐/丸軸2.4
2.4
35
¥
2,600
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53093698
504-035
104(内錐73)
3.5
ビット/六角軸6.35、内錐/丸軸3.5
3.5
45
¥
2,600
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【業界初】段付ビットに装着できる下穴ドリルジョイント
参考になった