エレファウエット クロス80 大判 150mm×300mm 250枚入

エレファウエット クロス80 大判 150mm×300mm 250枚入 - ハクゾウメディカルエレファウエット クロス80 大判 150mm×300mm 250枚入 - ハクゾウメディカル

アルコール含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。
80%エタノールを含浸しています。
詰替用をご用意しています。
本品は人体には使用できません。
[主な使用用途]◎テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌◎汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
【成 分】80vol%エタノール、添加物、水

内容量1個(250枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53041925260019565-3666-05
3,120
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
53041934260019465-3666-04
4,970
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする