セフティー3
多目的ネット ブラック
目立ちにくい黒色仕様で様々な用途で使用できる万能ネットです。
家周りカーポート吹き込み防止にも使用できます。
犬・猫等の侵入防止や砂・埃・雪の対策にも使用可能です。
用途
ベランダの目隠し・鳥よけに、庭用フェンスなど。
仕様
ハトメ付き
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
4
内容量
1枚
注意
※使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080818
1mx5m
1X5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53080827
1mx10m
1X10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53080836
2mx5m
2X5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53080845
2mx10m
2X10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください