エレコム
パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター 着脱式 視野角度60度
吸着タイプで着脱簡単!タッチパネルに対応した、周りの視線から画面を守るのぞき見防止フィルター 。
用途
周りの視線から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。
金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。
フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。
ベゼル部分は5mm以上必要となります。
ガラスや凹凸のない面に適しています。
凹凸やシボがあると吸着力は低下します。
ナノサクション面は、極力触れずにご使用することをおすすめします。
吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ナノサクションシール(取り換え用)×4、剥離シール、サポートシール×4
適合機種
汎用
材質
PET、アクリル
取付方式
自己吸着
可視光線透過率(%)
約63
表面硬度
2H
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
約42%
のぞき見防止
対応
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
フィルター厚さ(mm)
フィルター部:0.35、ナノサクション部:0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53082735
EF-PFNS133W10
294×193(左右上下100×5のナノサクション部含む)
13.3Wインチ(16:10)
¥
10,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
53082744
EF-PFNS14W10
309×202.5(左右上下100×5のナノサクション部含む)
14Wインチ(16:10)
¥
12,560
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください