曜日別特売

コネクタ FFC/FPC 25POS 1列 0.3MM

コネクタ FFC/FPC 25POS 1列 0.3MM - 日本モレックス(molex)
仕様
ピッチ間隔0.3mm コンタクト数:25 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 502598 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ ボトム 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.2mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1345-51
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059188502598-2593
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする