WTB コネクタ ヘッダ 4POS 1列
- 仕様
- ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:MTA-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
- アズワン品番
- 65-1347-58
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ














