BTB CONN ヘッダ 64POS 2列 2.54MM
- 仕様
- ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:64 種別:プラグ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 可燃性評価:UL94V-0 材質:サーモプラスチック ポリエステル グリーン
- アズワン品番
- 65-1406-85
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ














