コネクタ レセプタクル THT 2.54MM 50P
- 仕様
- ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V
- アズワン品番
- 65-1417-78
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ













