セフティー3
半自動4L用イエローホース
半自動用4L用ホース金具付きです。
農薬散布に最適です。
用途
噴霧器用ホース。
材質
PVC・真鍮・アルミ
種類
半自動
ホース内径(Φmm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080328
1m
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080337
2m
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080346
3m
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080355
5m
5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください