セフティー3
可動部のなめらかグリースHG
機械のメンテナンス全般に使用できるグリーススプレーです。
長期潤滑、防錆が持続します。
用途
潤滑グリース。
仕様
第一石油類150ml・エアゾール・危険等級II
容量(mL)
420
ちょう度
約320(25度、60W/min)
耐熱温度(℃)
約200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080416
SKG-420HG
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください