千吉
信州薄鎌
柔らかい草の除草作業に抜群の切れ味です。
除草作業用です。
柔らかい草の除草作業に適しています。
用途
草刈り鎌。
材質
刃物鋼・ポプラ
質量(g)
200
柄長さ(mm)
450
材質(刃)
鋼付
刃渡り(mm)
180
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079725
180mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください