千吉
信州厚鎌
抜群の切れ味で雑木・小枝に使えます。
除草作業用です。
雑木・小枝に使えます。
用途
草刈り鎌。
材質
刃物鋼・ポプラ
質量(g)
290
柄長さ(mm)
450
材質(刃)
鋼付
刃渡り(mm)
165
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079734
165mm
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください