曜日別特売

切味特化チップソー 斬刃

切味特化チップソー 斬刃 - セフティー3切味特化チップソー 斬刃 - セフティー3切味特化チップソー 斬刃 - セフティー3切味特化チップソー 斬刃 - セフティー3切味特化チップソー 斬刃 - セフティー3切味特化チップソー 斬刃 - セフティー3切味特化チップソー 斬刃 - セフティー3切味特化チップソー 斬刃 - セフティー3

交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。
面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。
軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。

用途刈払機・草刈用チップソー。材質台金:SAE1074穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2内容量1枚
注意
※この刃物が本来の切断物以外の石、缶、ビン、電線その他の硬質異物にあたると刃物が破損してその破片が飛散したり刃物の回転により硬質異物の破片が飛散したりして、あなた及びあなたの周りのものに当たって負傷したり損害を与える危険性がありますので警告致します。
※ご使用にあたっては必ず本製品の取扱使用上の注意及び刈払機本機の取扱説明書を熟読の上、充分注意してご使用下さい。パッケージ裏面に記載しておりますが刃の形状の特性上飛散が通常のチップソーに比べ多い為注意が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53080766230X32P32230
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53080775255X36P36255
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする