セフティー3
草刈チップソー
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。
変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途
草刈作業用。
仕様
20-25.4変換パーツ付
適合
刈払機:20cc以上
材質
S50C
刃数
30
穴径(Φmm)
20/25.4
刃厚(mm)
2
外径(mm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080800
200mmX30P
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください