セフティー3
軽量大径チップソー
大型サイズの草刈用チップソーです。
従来の255mmチップソーに比べ作業効率アップ.します。
軽量設計で305mmでも軽く疲労も軽減します。
用途
草刈作業用。
適合
刈払機:30cc以上
材質
S50C
刃数
60
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
外径(mm)
305
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080809
305mmX60P
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください