充電PLUS

充電PLUS - セフティー3充電PLUS - セフティー3充電PLUS - セフティー3充電PLUS - セフティー3

充電式・AC式に最適な小型チップソーです。
薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。
薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。
変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。

用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合AC・充電刈払機用材質S50C刃数28穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)1.5外径(mm)200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53080784200mmX28P
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする