曜日別特売

センサー コネクタ 3POS オス パネル

センサー コネクタ 3POS オス パネル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ 3POS オス パネル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53073450T4144035031-00065-1664-53
7,530
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
53073459T4144015031-00065-1664-48
7,180
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする