センサー CONN M12 R/A プラグ 5POS ケーブル

センサー CONN M12 R/A プラグ 5POS ケーブル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 R/A プラグ 5POS ケーブル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53073346T4113511051-00065-1651-91
3,930
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
53073355T4113512051-00065-1651-92
4,080
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする