曜日別特売

センサー コネクタ M12 RCPT 5POS ケーブル

センサー コネクタ M12 RCPT 5POS ケーブル - 日本モレックス(molex)
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1619-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530602041200710043
11,300
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする